text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7042 hatlapú anya, roppantó, müanyag betéttel ISO 7042 Acél Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M16

Specifications

Átmérő M16
Márka Fabory
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 35.39

Dimensions

d-D M16
h (max.) 16.4
P 2
s 24

Standards

DIN 6925
ISO 7042

Article numbers

Article number 12923.160.001
EAN 8717077312951
UBB 500650984239
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.