text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7042 hatlapú anya, roppantó, müanyag betéttel ISO 7042 Acél Horganyzott 10 M12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Márka Fabory
Osztály 10
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 14.5
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
h (max.) 12
P 1.75
s 18

Szabványok

DIN 6925
ISO 7042

Cikkszámok

Cikkszám 12930.120.001
EAN 8717077312999
UBB 500650984643
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.