text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7040 hatlapú anya, roppantó, müanyag betéttel, metrikus, finom ISO 7040 Acél Horganyzott 8 M6


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Márka Fabory
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3.1
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
h (max.) 8
P 1
s 10

Szabványok

ISO 7040
DIN 6924

Cikkszámok

Cikkszám 12510.060.001
EAN 8717077312425
UBB 500650978967
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.