text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 rozsdamentes acél A1 dűbelcsap szerelvény


Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 0.5
Árucikk kód

Méretek

c (max.) 0.35

Leírás

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Szabványok

ISO 2338

Cikkszámok

Cikkszám 51565.020.016
EAN 8712423142350
UBB 500730126637
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.