Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
48575
48575.050.030
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
ISO 2010 lencsefejű, hasított kulcsnyílású csavar ISO 2010 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M5X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
30 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.3
f ≈
1.2
Tövigmenetes L ≤
45
k (max.)
2.7
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
2010
Cikkszámok
Cikkszám
48575.050.030
EAN
8717077329195
UBB
500651147331
UNSPSC
31162400