text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2009 süllyesztett fejű, hasított kulcsnyílású csavar ISO 2009 Acél Felületkezeletlen 4.8 M20X70

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M20
Menethossz (min.) 70
dk (max.) 36
Tövigmenetes L ≤ 80
k (max.) 10
L (mm) 70
n 5
P 2.5
t (min.) 4

Szabványok

ISO 2009

Cikkszámok

Cikkszám 24545.200.070
EAN 8717077318762
UBB 500651042474
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.