Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
24545
24545.120.020
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
ISO 2009 süllyesztett fejű, hasított kulcsnyílású csavar ISO 2009 Acél Felületkezeletlen 4.8 M12X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Méretek
d-D
M12
Menethossz (min.)
46
dk (max.)
22
Tövigmenetes L ≤
55
k (max.)
6
L (mm)
20
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
2009
Cikkszámok
Cikkszám
24545.120.020
EAN
8717077318533
UBB
500651040155
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést