My Favorites
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
Anyák
Biztosító anyák
12305
12305.050.001
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
ISO 10511 hatlapú anya, roppantó, műanyag betéttel ISO 10511 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 04 M5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
040
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Márka
Fabory
Osztály
040
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.09
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
h (max.)
5
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
10511
Cikkszámok
Cikkszám
12305.050.001
EAN
8717077311213
UBB
500650966822
UNSPSC
31162400