text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 10511 hatlapú anya, roppantó, műanyag betéttel ISO 10511 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 04 M10


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 7.22
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
h (max.) 8.56
P 1.5
s 16

Szabványok

ISO 10511

Cikkszámok

Cikkszám 12305.100.001
EAN 8717077311244
UBB 500650967168
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.