text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, kis igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X9/16

Specyfikacje

Hossz 9/16 Inch
A (nom.) 0.0625
Márka Fabory
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők SAE 51420
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Wymiary

A (max.) 0.073
B (max.) 0.059
C (ref.) 0.028
A (min.) 0.067
V 205

Normy

ASME B18.8.2

Numery artykułów

Numer artykułu U51432.006.0056
EAN 8715494000338
UBB 500626428196
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.