text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztő csavar Acél Horganyzott 73A M5X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g) 6
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g) 6
Info
  • Az M6-os T15 hexalobuláris kulcsnyílással73A
Árucikk kód

Méretek

b1 20
b2 20
d-D M5
d2 5.35
L (mm) 50
P 0.8

Cikkszámok

Cikkszám 17320.050.050
EAN 8712547016469
UBB 950370020527
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.