Karfakötő csavarok
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Karfakötő csavarok
Karfakötő csavarok
17320
17320.040.020
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
Illesztő csavar Acél Horganyzott 73A M4X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g)
1.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metric thread and wood screw thread
Darabonkénti súly (g)
1.4
Info
Az M6-os T15 hexalobuláris kulcsnyílással73A
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b1
10
b2
10
d-D
M4
d2
4.2
L (mm)
20
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17320.040.020
EAN
8712547016704
UBB
950370019891
UNSPSC
31161618