text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dupla bevonatú szalag Átlátszó 19mm x 16,5m HT1916


Kétoldalas, 100%-ban átlátszó, nagy szilárdságú akrilszalag. Kiválóan alkalmas minden típusú tárgy rögzítésére. Jó tapadás fémhez, üveghez és a legtöbb műanyaghoz. Alkalmas nagy terhelésekhez. Ellenáll a nedvességnek. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Kiváltja a csavarokat, vakszegecseket, hegesztést és folyékony ragasztókat.

Cikkszám HT1916HPX
Szín Egyéb
Szélesség 19
Vastagság (mm) 1
Kétoldalas Igen
Hosszúság (m) 16.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 19
Vastagság (mm) 1
Kétoldalas Igen
Hosszúság (m) 16.5
Anyag Akril
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 120 - 120
Átlátszó Igen
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 457.8
Árucikk kód 39191080
Type Mounting Tape

Leírás

Kétoldalas, 100%-ban átlátszó, nagy szilárdságú akrilszalag. Kiválóan alkalmas minden típusú tárgy rögzítésére. Jó tapadás fémhez, üveghez és a legtöbb műanyaghoz. Alkalmas nagy terhelésekhez. Ellenáll a nedvességnek. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Kiváltja a csavarokat, vakszegecseket, hegesztést és folyékony ragasztókat.

Cikkszámok

Cikkszám HT1916HPX
EAN 5425014223897
UBB 500619969438
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz HT1916
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.