Forró levegős szerszámok és ragasztók
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
Elektromos szerszámok
Forró levegős szerszámok és ragasztók
6M640073
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 300 KF adhesion 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6M640073
Szélesség
70
Magasság
290
Bemelegedési idő (min)
3
Feszültség (V)
220
Hosszúság (m)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
300
A gép súlya (kg)
0.58
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
70
Magasság
290
Bemelegedési idő (min)
3
Feszültség (V)
220
Hosszúság (m)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
300
A gép súlya (kg)
0.58
Max. pálcaátmérő (mm)
11.7
Max. ragasztókapacitás (g/min)
25
Márka
Steinel
Type
GluePRO 300
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6M640073
EAN
4007841052683
UBB
500582816632
UNSPSC
27112719
Gyártó cikksz
052683