Tömlők és tekercsek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
5W005710
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
Enrouleur de tuyau BluBird pour l'air et l'eau longueur de tuyau 20 m EWO
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W005710
Traitement de surface
Autre
Matériau
Acier
Mobile
Non
Raccord fileté tambour
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
9.5
Mécanisme d’enroulement
Chargé par ressort
Avec tuyau
Oui
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Traitement de surface
Autre
Matériau
Acier
Mobile
Non
Raccord fileté tambour
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
9.5
Mécanisme d’enroulement
Chargé par ressort
Avec tuyau
Oui
Longueur de tuyau maximale (m)
20
Dimension de raccord fileté tambour (pouce)
3/8 pouces
Marque
Ewo
Code Douanier
84798997
Type
E48360
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W005710
EAN
4030875164701
UBB
500582617238
UNSPSC
40141734
Gyártó cikksz
4000351238