M6
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
Gépelemek és alkatrészek
Gépjármű
Tömlőszorító bilincsek (becsappanók)
9 mm szalagszélességű tömlőszorító bilincsek
43205
43205.020.032
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
Hose clamp TORRO, band width 9mm Rozsdamentes acél 1.4016 20-32mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Norma
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4016
Darabonkénti súly (g)
14.3
Info
Szalag és ház: rozsdamentes acél 1.4016 (AISI 430) csavar horganyzott acélból.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Norma
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4016
Darabonkénti súly (g)
14.3
Info
Szalag és ház: rozsdamentes acél 1.4016 (AISI 430) csavar horganyzott acélból.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Befogási táv (mm)
20-32
Tightening torque approx. range (Nm)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
43205.020.032
EAN
8715493232969
UBB
950553099181
UNSPSC
31162906
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést