text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Rozsdamentes acél A4 70 M8X30


Artículo No.
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Átmérő M8
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 16
Árucikk kód 7318155290

Dimensiones

d-D M8
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4.8
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.9

Estándares

ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85

Números de artículo

Artículo No. 55140.080.030
EAN 8715492336354
UBB 950353310994
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.