text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Rozsdamentes acél A4 70 M5X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3.9
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Szabványok

NF ≈E25-128
NEN ≈1603
DIN 85
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Cikkszámok

Cikkszám 55140.050.020
EAN 8715492336101
UBB 950353309277
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.