BRAMMER
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
Csavarok
Gépcsavarok
55140
55140.030.010
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
Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Rozsdamentes acél A4 70 M3X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.768
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-128
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
BS
≈4183
ISO
≈1580
Cikkszámok
Cikkszám
55140.030.010
EAN
8715492335890
UBB
950353307370
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése