text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Rozsdamentes acél A4 70 M2,5X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.42
Árucikk kód 7318155290

Méretek

d-D M2.5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 5
Tövigmenetes L ≤ 16
k (max.) 1.5
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Szabványok

NF ≈E25-128
DIN 85
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Cikkszámok

Cikkszám 55140.025.008
EAN 8715494096669
UBB 500571517688
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.