text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Rozsdamentes acél A4 70 M2,5X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 6 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.36
Árucikk kód

Méretek

d-D M2.5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 5
Tövigmenetes L ≤ 16
k (max.) 1.5
L (mm) 6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85

Cikkszámok

Cikkszám 55140.025.006
EAN 8715494096652
UBB 500571517506
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.