text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Rozsdamentes acél A4 70 M2,5X12


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Átmérő M2.5
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.54
Árucikk kód 7318155290

Dimensions

d-D M2.5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 5
Tövigmenetes L ≤ 16
k (max.) 1.5
L (mm) 12
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Standards

NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
BS ≈4183

Article numbers

Article number 55140.025.012
EAN 8715494096676
UBB 500571517761
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.