text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X30


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.154
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 12
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 30
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Szabványok

NF ≈E25-128
BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NEN ≈1603

Cikkszámok

Cikkszám 56420.060.030
EAN 8715492863317
UBB 950353324284
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.