text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.84
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 12
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Szabványok

BS ≈4183
NEN ≈1603
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M

Cikkszámok

Cikkszám 56420.060.020
EAN 8715492863294
UBB 950353324029
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.