text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Sárgaréz CU2/CU3 M6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.4
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 28
dk (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Szabványok

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2370

Cikkszámok

Cikkszám 48170.060.020
EAN 8715492849175
UBB 950353204312
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.