Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
55110
55110.030.060
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A4 70 M3X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
60 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.76
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
19
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
60
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
Cikkszámok
Cikkszám
55110.030.060
EAN
8715494134750
UBB
500571381879
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése