text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A4 70 M10X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 23
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
Menethossz (min.) 40
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 40
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Szabványok

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Cikkszámok

Cikkszám 55110.100.040
EAN 8715492334336
UBB 950353296631
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.