text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M2,5X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.687
Árucikk kód

Méretek

d-D M2.5
Menethossz (min.) 18
dk (max.) 4.7
Tövigmenetes L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 20
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370

Cikkszámok

Cikkszám 51110.025.020
EAN 8715492269140
UBB 950353246560
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.