Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
56440
56440.040.010
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M4X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.154
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
Menethossz (min.)
22
dk (max.)
7.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
Cikkszámok
Cikkszám
56440.040.010
EAN
8715492863775
UBB
950353328996
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése