text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M3X8


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g) 0.068
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Szabványok

NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Cikkszámok

Cikkszám 56440.030.008
EAN 8715492863676
UBB 950353328160
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.