Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
24412
24412.030.010
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 8.8 M3X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
0.555
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
19
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
Cikkszámok
Cikkszám
24412.030.010
EAN
8715492627605
UBB
951353063229
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést