Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
51110
51110.080.110
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M8X110
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
110 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
37
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
Menethossz (min.)
34
dk (max.)
14.5
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
110
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
51110.080.110
EAN
8715494116480
UBB
500571318285
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése