text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M5X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 120 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 15.4
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 120
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Szabványok

NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Cikkszámok

Cikkszám 51110.050.120
EAN 8715494116404
UBB 500571317451
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.