Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
51110
51110.016.008
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M1,6X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.12
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M1.6
Menethossz (min.)
15
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
Cikkszámok
Cikkszám
51110.016.008
EAN
8715492268945
UBB
950353244904
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése