text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Acél Horganyzott 4.8 M3X5


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 5 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.35
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Cikkszámok

Cikkszám 24540.030.005
EAN 8715492632821
UBB 950353130970
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.