text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN ≈963 A Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M4X12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.178
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Szabványok

ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Cikkszámok

Cikkszám 56440.040.012
EAN 8715492863782
UBB 950353329077
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.