Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
48220
48220.031.031
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar, BSW BS 450 Sárgaréz Cu2 1/8X1.1/4
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
1/8 Inch
Hossz
1.1/4 Inch
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu2
Menetek
British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk
40
Darabonkénti súly (g)
1.59
Info
A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott.
Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
Méretek
A (max.)
0.219
B (max.)
0.056
H
0.032
J (min.)
0.027
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
450
Cikkszámok
Cikkszám
48220.031.031
EAN
8715492851031
UBB
950353218270
UNSPSC
31161504