INFRABEL SA
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
Csavarok
Facsavarok
25130
25130.050.030
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
Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Acél Horganyzott 5X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
3.19
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
97
NEN
2250
NF
E25-604
Cikkszámok
Cikkszám
25130.050.030
EAN
8715492648549
UBB
950350016685
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése