Facsavarok
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
Facsavarok
25130
25130.020.016
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
Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Acél Horganyzott 2X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Cikkszámok
Cikkszám
25130.020.016
EAN
8715492647894
UBB
950350011140
UNSPSC
31161508