PINOS RENFE
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
Csavarok
Gépcsavarok
48571
48571.050.010
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Sárgaréz CU2/CU3 Krómbevonatos M5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Felületkezelés
Krómbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.14
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
10
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
DIN
964
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
48571.050.010
EAN
8717077230798
UBB
500648265436
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése