Nedtrain Oud
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
55210
55210.080.016
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M8X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
8.05
Árucikk kód
7318155290
Méretek
d-D
M8
Menethossz (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
16
n
2
P
1.25
t (min.)
3.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
BS
≈4183
ISO
≈2010
DIN
964
NF
≈E25-124
Cikkszámok
Cikkszám
55210.080.016
EAN
8715492337474
UBB
950353315373
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést