Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
55210
55210.050.014
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M5X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
14 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.5
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
14
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
964
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
ISO
≈2010
BS
≈4183
Cikkszámok
Cikkszám
55210.050.014
EAN
8715492337177
UBB
950353584564
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése