text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M2X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 6 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.17
Árucikk kód 7318155290

Méretek

d-D M2
Menethossz (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Tövigmenetes L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 6
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Szabványok

NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
BS ≈4183
ISO ≈2010
NEN ≈2371

Cikkszámok

Cikkszám 55210.020.006
EAN 8715492336729
UBB 950353582824
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.