Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
55210
55210.020.016
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Rozsdamentes acél A4 70 M2X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.35
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2
Menethossz (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2010
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
BS
≈4183
NEN
≈2371
Cikkszámok
Cikkszám
55210.020.016
EAN
8715492336767
UBB
950353583244
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése