text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Felületkezeletlen 4.8 M5X30


Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő M5
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.44
Árucikk kód

Afmetingen

d-D M5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normeringen

NF ≈E25-124
ISO ≈2010
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 964

Artikelnummers

Artikelnummer 24566.050.030
EAN 8717077226982
UBB 500648243409
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.