Gépcsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
51210
51210.020.010
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 A Rozsdamentes acél A2 M2X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.26
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2
Menethossz (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
BS
≈4183
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
DIN
964
Cikkszámok
Cikkszám
51210.020.010
EAN
8715492274571
UBB
950353536226
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése