text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 A Acél Horganyzott 4.8 M3X35


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 35 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.72
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Szabványok

ISO ≈2010
BS ≈4183
NF ≈E25-124
DIN 964
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M

Cikkszámok

Cikkszám 24570.030.035
EAN 8717077070301
UBB 500645196766
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.