text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Sárgaréz CU2/CU3 M1,6X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M1.6
Hossz 6 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.13
Árucikk kód 7415330000

Méretek

d-D M1.6
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 3
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 6
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Szabványok

DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602

Cikkszámok

Cikkszám 48020.016.006
EAN 8717077096059
UBB 500645390393
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.