text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Sárgaréz CU2/CU3 M1,4X12


Cod Articol
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Átmérő M1.4
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.15
Árucikk kód 7415330000

Dimensiuni

d-D M1.4
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 2.6
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 12
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Standarde

NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Numerele articolelor

Cod Articol 48020.014.012
EAN 8717077096011
UBB 500645389999
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.