Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
55120
55120.030.012
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
Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.868
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
5.5
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Cikkszámok
Cikkszám
55120.030.012
EAN
8715492334824
UBB
950353336817
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése